Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-335 Stromzange digital CAT II 600 V, CAT III 300 V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1419512-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-335
EAN/GTIN:
     4016139066660
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
voltcraft strommesszange
VOLTCRAFT VC-335 Stromzange digital CAT II 600 V,CAT III 300 V Anzeige (Counts): 2000

AC/DC Mini Zangen-Digitalmultimeter VC-335

CAT II 600 V,CAT III 300 V
Robust und handlich
AC/DC-Strommessung bis max. 200 A

Kompaktes Mini-Zangenmessgerät zur berührungslosen Gleich- und Wechselstrommessung. Das Gerät enthält auch alle gängigen Messfunktionen und wird so zum idealen Werkzeug für sämtliche Messaufgaben im Haushalt, Beruf und im konventionellen, Treibstoffbetriebenen KFZ-Bereich.

Ausstattung:
Standardmessfunktionen: AC/DC-Spannung · AC/DC-Strom · Widerstand · Kapazität · Temperatur · Frequenz · Akustische Durchgangsprüfung · Diodentest · Berührungslose AC-Spannungsdetektion · Zuschaltbare Displaybeleuchtung · DC/A-Zero-Funktion · Automatische Abschaltung (deaktivierbar) · Hold-Funktion · Batteriewechselanzeige.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 2000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Frequenzbereich: 45 - 400 Hz · Gewicht: 152 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.7 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 200 A · Messbereich A/AC min.: 0.01 A · Messbereich A/DC max.: 200 A · Messbereich A/DC min.: 0.01 A · Messbereich Kapazität: 0.001 nF - 20 mF · Messbereich Temperatur (max.): +1000 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.001 V · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.001 V · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 20 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT II 600 V,CAT III 300 V · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Länge: 34 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 17 mm

Lieferumfang:
2 Sicherheitsmessleitungen mit abnehmbaren CAT III Abdeckkappen · Draht-Temperaturfühler mit Bananenstecker (Typ K, -40 bis +230 °C) · Batterien · Tasche · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Der volle Temperaturbereich kann mit optionalen Typ-K Temperaturfühlern und ggf. dem passenden TE-Adapter genutzt werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 34 x 60 x 175 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Länge:
34 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT II 600 V | CAT III 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC-335
Messart (Details):
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.001 nF - 20 mF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.7 %
Anzeige (Counts):
2000
Messbereich A/AC max.:
200 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Messbereich A/DC max.:
200 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 A
Messbereich Temperatur (max.):
+1000 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.001 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.001 V
Frequenzbereich:
45 - 400 Hz
Öffnungsbereich für Stromzange:
17 mm
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 20 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
152 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, strommesszangen 00,01a, 4016139066660, VOLTCRAFT, VC-335, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,61*
€ 83,35*
Lager 102
791
Frei Haus
ab € 64,86*
€ 83,37*
€ 3,50*
ab € 76,02*
€ 95,51*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 113,92*
€ 141,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 24,96*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0600 1030-10
ab € 11,97*
Sonstiges
Voltcraft
100849
ab € 4,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8307380
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.