| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W903951 Herst.-Nr.: VC-335 EAN/GTIN: 4016139066660 |
| |
|
| | |
| Kompaktes Mini-Zangenmessgerät zur berührungslosen Gleich- und Wechselstrommessung. Das Gerät enthält auch alle gängigen Messfunktionen und wird so zum idealen Werkzeug für sämtliche Messaufgaben im Haushalt, Beruf und im konventionellen, Treibstoffbetriebenen KFZ-Bereich. Features: CAT II 600 V, CAT III 300 V Robust und handlich AC/DC-Strommessung bis max. 200 A Lieferumfang: 2 Sicherheitsmessleitungen mit abnehmbaren CAT III Abdeckkappen · Draht-Temperaturfühler mit Bananenstecker (Typ K, -40 bis +230 °C) · Batterien · Tasche · Bedienungsanleitung. Hinweise: Der volle Temperaturbereich kann mit optionalen Typ-K Temperaturfühlern und ggf. dem passenden TE-Adapter genutzt werden. Weitere Informationen: | | Höhe: | 175 mm | Länge: | 34 mm | Breite: | 60 mm | Gewicht: | 152 g | Messart: | True RMS | Messbereich Kapazität: | 0.001 nF - 20 mF | Anzeige: | digital | Frequenzbereich: | 45 - 400 Hz | Grund-Genauigkeit ± %: | 0.7 % | Anzeige (Counts): | 2000 | Messbereich A/AC max.: | 200 A | Messbereich A/AC min.: | 0.01 A | Messbereich A/DC max.: | 200 A | Messbereich A/DC min.: | 0.01 A | Messbereich V/AC max.: | 600 V | Messbereich V/AC min.: | 0.001 V | Messbereich V/DC max.: | 600 V | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messbereich Temperatur (max.): | +1000 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016139066660, VOLTCRAFT |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 63,60* | € 83,83* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,88* | € 83,84* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 75,86* | € 95,90* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,01* | € 161,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|