Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SL41036 5SL4103-6 Leitungsschutzschalter 1polig 3 A 230 V, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1419054-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SL41036
EAN/GTIN:
     4001869439181
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter typ b 1polig
Siemens 5SL41036 5SL4103-6 Leitungsschutzschalter 1polig 3 A 230 V,400 V

Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 3A

Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 3A Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.
Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts. Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch die hinten liegende Sammelschiene.
Die Leitungsschutzschalter 5SL sind erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung sowie in weiteren Sondertypen.
Das umfangreiche Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, ermöglicht die vielfältige Erweiterung der Funktionen.
Einfach sicher mit den Schutzgeräten von SENTRON.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B · Betriebsspannung (Details): 440 V · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 230 V,400 V · Nennstrom: 3 A · Passend für (Details): SENTRON · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 76 mm · Weitere technische Daten: IP20, mit angeschlossenen Leitern

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 18 x 90 x 76 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
76 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Passend für (Details):
SENTRON
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
Siemens
Farbe:
grau
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
230 V | 400 V
Polzahl:
1
Auslöse-Charakteristik:
B
RoHS-konform:
Ja
Betriebsspannung (Details):
440 V
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-19-01
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000042
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, 4001869439181, Siemens, 5SL41036, 5SL4103-6, SENTRON
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,54*
€ 8,83*
€ 5,46*
ab € 7,28*
€ 10,09*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,64*
€ 10,59*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,90*
€ 10,95*
Lager 102
71
Frei Haus
ab € 9,44*
€ 13,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,18*
Zubehör
Siemens
5SW3006
ab € 14,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.