Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalsäulenelement 634.310.75 KombiSIGN 40 TwinLIGHT LED Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1418754-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     634.310.75
EAN/GTIN:
     4049787038741
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Werma Signaltechnik Signalsäulenelement 634.310.75 KombiSIGN 40 TwinLIGHT LED Gelb 1 St.

KombiSIGN 40 TwinLIGHT 24V AC/DC YE

Kein toter Winkel mehr durch 360°-Abstrahlung der OmniView-Kalotte
Für jede Anwendung die passende Säule, dank DesignLOOK und ClassicLOOK
Vereint LED-Dauerlicht und LED-Blinklicht in einem Element

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/AC,24 V/DC · Blitz-Frequenz: 60 Blitze/min · Gehäusefarbe (Details): Gelb · Gewicht: 39 g · Leuchtfarben: Gelb · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Höhe: 58.6 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schutzart: IP66 · Serie (Signaltechnik): KombiSign 40 · Signal-Typ: Dauerlicht,Blinklicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Stromaufnahme max.: 30 mA

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 40 mm x 58.6 mm
Gehäusefarbe (Details):
Gelb
Stromaufnahme max.:
30 mA
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
58.6 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP66
Leuchtfarben:
Gelb
Material:
Polycarbonat
Serie (Signaltechnik):
KombiSign 40
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht | Blinklicht
Typ (Hersteller-Typ):
KombiSIGN 40 TwinLIGHT
Blitz-Frequenz:
60 Blitze/min
Betriebsspannung:
24 V/AC
Gewicht:
39 g
Produkt-Art:
Signalsäulenelement
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,70*
€ 29,62*
€ 4,00*
ab € 21,54*
€ 29,66*
€ 5,00*
ab € 23,44*
€ 30,85*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,67*
€ 30,97*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 27,30*
€ 36,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.820.00
ab € 7,27*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.830.00
ab € 8,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.05
ab € 7,86*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.710.00
ab € 4,39*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
635.710.75
ab € 41,91*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
635.800.75
ab € 24,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.08
ab € 50,21*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.09
ab € 52,40*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.730.00
ab € 9,05*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.800.75
ab € 12,15*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.700.75
ab € 12,66*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.01
ab € 7,84*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.02
ab € 8,87*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.720.00
ab € 7,65*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.810.00
ab € 4,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.