| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1417934-BP Herst.-Nr.: 1320522 EAN/GTIN: 4029713019020 |
| |
|
| | |
| HELIOS PREISSER DIGI-MET 1320522 Digitaler Messschieber 300 mm
DIGI-MET© Taschenmessschieber
Ausstattung: Induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß · Rostfreier Stahl · DIN 862 · Feststellschraube · LCD-Anzeige 7,5 mm · 4-fach Messung· Kreuzspitzen · Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion · Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich · mm/inch-Umschaltung · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) · Variabler Datenausgang RS232 + Digimatic + USB.
Technische Daten: Ablesung: 0.01 mm · DIN-Norm: DIN 862 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: rostfrei · Messbereich (max.): 300 mm · Querschnitt (Details): 16 mm x 3.5 mm · Schnabel-Länge: 65 mm · Stromversorgung (Details): Batterie, 3V-Lithium, CR 2032 · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)
Lieferumfang: Etui · inkl. Batterie CR 2032
Weitere Informationen: | | Marke: | HELIOS PREISSER | kalibriert: | Werksstandard (mit Zertifikat) | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | rostfrei | Typ (Hersteller-Typ): | DIGI-MET | Material (Details): | rostfreier Stahl | Ausführung (allgemein): | Digital | Messbereich (max.): | 300 mm | Ablesung: | 0.01 mm | Ablesung (Details): | 0.01 mm | Schnabel-Länge: | 65 mm | Stromversorgung (Details): | Batterie|ツ| 3V-Lithium|ツ| CR 2032 | Querschnitt (Details): | 16 mm x 3.5 mm | Messbereich(e): | 300 mm | DIN-Norm: | DIN 862 | Produkt-Art: | Digitaler Messschieber | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, taschenmessschieber digital, 04029713019020, 4029713019020, HELIOS PREISSER, 1320522, DIGI-MET |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 192,11* | € 222,00* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,62* | € 231,70* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,73* | € 232,78* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,52* | € 235,35* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 249,89* | € 284,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|