| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1417931-BP Herst.-Nr.: 1320416 EAN/GTIN: 4029713018962 |
| |
|
| | |
| HELIOS PREISSER DIGI-MET 1320416 Digitaler Messschieber 150 mm
DIGI-MET© Taschenmessschieber
Ausstattung: Induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß · Rostfreier Stahl · DIN 862 · Feststellschraube · 4-fach Messung· Kreuzspitzen · mit rundem Tiefenmaß Ø1,5mm · Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion · Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich · mm/inch-Umschaltung · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) · LCD-Anzeige 11 mm.
Technische Daten: Ablesung: 0.01 mm · DIN-Norm: DIN 862 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: rostfrei · Messbereich (max.): 150 mm · Querschnitt (Details): 16 mm x 3 mm · Schnabel-Länge: 40 mm · Stromversorgung (Details): Batterie, 3V-Lithium, CR 2032 · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)
Lieferumfang: Etui · inkl. Batterie CR 2032 · inkl. rückführbarer Erstkalibrierung
Weitere Informationen: | | Marke: | HELIOS PREISSER | kalibriert: | Werksstandard (mit Zertifikat) | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | rostfrei | Typ (Hersteller-Typ): | DIGI-MET | Material (Details): | rostfreier Stahl | Ausführung (allgemein): | Digital | Messbereich (max.): | 150 mm | Ablesung: | 0.01 mm | Ablesung (Details): | 0.01 mm | Schnabel-Länge: | 40 mm | Stromversorgung (Details): | Batterie|ツ| 3V-Lithium|ツ| CR 2032 | Querschnitt (Details): | 16 mm x 3 mm | Messbereich(e): | 150 mm | DIN-Norm: | DIN 862 | Produkt-Art: | Digitaler Messschieber | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, taschenmessschieber digital, 4029713018962, HELIOS PREISSER, 1320416, DIGI-MET, Schieblehre |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,29* | € 96,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 90,29* | € 103,74* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,86* | € 104,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 92,60* | € 105,82* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,50* | € 121,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|