Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

105-0-100 Schaltdraht 1 x 0.20 mm² Rot 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1405032-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     105-0-100
EAN/GTIN:
     4014991240631
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht 1 x 0.20 mm² rot
schaltdraht
schaltdraht rot
105-0-100 Schaltdraht 1 x 0.20 mm² Rot 100 m

Kupferdraht

1-adrig - 0,5 mm - starr - Kunststoff isoliert - 100 Meter auf Spule

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Starr,Flammwidrig · Meterware: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.20 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -10 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Lieferumfang:
100 Meter auf Spule

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.20 mm²
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.20 mm²
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Starr | Flammwidrig
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
105-0-100
Typ (Hersteller-Typ):
105-0-100
Außen-Durchmesser:
1 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-10 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: 105-0-100, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 20,98*
€ 31,05*
€ 4,00*
ab € 12,69*
€ 31,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,05*
€ 36,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,95*
€ 35,64
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,65*
€ 34,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,23*
€ 32,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,52*
€ 31,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,68*
€ 30,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,98*
€ 24,97
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2098* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.