Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

105-0-100 Schaltdraht 1 x 0.20mm² Rot 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W737251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     105-0-100
EAN/GTIN:
     4014991240631
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht 1 x 0.20 mm² rot
schaltdraht
schaltdraht rot
1-adrig - 0,5 mm - starr - Kunststoff isoliert - 100 Meter auf Spule
Lieferumfang:
100 Meter auf Spule
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
105-0-100
Typ:
105-0-100
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
1 mm
Besonderheiten:
Starr + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Rot
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-10 °C
Querschnitt:
1 x 0.20 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.20 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 21,09*
€ 30,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,74*
€ 30,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,94*
€ 36,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,02*
€ 35,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,89*
€ 21,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,21*
€ 20,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,12*
€ 19,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,79*
€ 18,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1274* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.