Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares SW ES90 Wand Bewegungsmelder 180 ° Relais Schwarz IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1403884-BP
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SW ES90
EAN/GTIN:
     8711658402864
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Smartwares SW ES90 Wand Bewegungsmelder 180 ° Relais Schwarz IP44

Bewegungsmelder 180° schwarz

Außenbereich geeignet
Timer
180° Erfassungswinkel

Mit dem Bewegungsmelder wird das Licht automatisch eingeschaltet, wenn Sie einen Raum betreten. Ideal für Keller, Hausflur, Veranda oder Außenwand.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Erfassungswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart: Wand · Reichweite max. (im Freifeld): 12 m · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung Energiesparlampen: 300 W · Schaltleistung Glühlampe: 1000 W · Schaltleistung Halogenlampe: 400 W · Schutzart: IP44 · Zeiteinstellung: 10 s - 7 min

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Smartwares
Schutzart:
IP44
Farbe:
schwarz
Schaltkontakt-Art:
Relais
Montageart:
Wand
Erfassungswinkel:
180 °
Reichweite max. (im Freifeld):
12 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Schaltleistung Glühlampe:
<Max/> 1000 W
Zeiteinstellung:
10 s - 7 min
Schaltleistung Halogenlampe:
<Max/> 400 W
Schaltleistung Energiesparlampen:
<Max/> 300 W
Produkt-Art:
Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), automatik schalter, 8711658402864, Smartwares, SW ES90, Bewegungsmelder 180° schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 9,64*
€ 13,93*
€ 4,00*
ab € 9,16*
€ 13,93*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 16,07*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 18,80*
€ 26,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.017.10
ab € 9,66*
Sonstiges
Smartwares
10.017.09
ab € 9,51*
Sonstiges
Smartwares
10.017.11
ab € 9,20*
Sonstiges
Smartwares
ESS34A
ab € 17,84*
Sonstiges
Smartwares
ESS34Z
ab € 19,20*
Sonstiges
Smartwares
ESS34
ab € 18,34*
Sonstiges
GAO
0657SAL173
ab € 19,50*
Sonstiges
REV Ritter
0657 - AL173
ab € 9,98*
Sonstiges
ELRO
ES90-E
ab € 9,52*
Sonstiges
ELRO
ES34A-E
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.