Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Signal-Aufbereitungs-IC APDS-9700-020 APDS-9700-020 2.4 - 3.6 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140296-BP
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     APDS-9700-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Objektsensor
Signal-Aufbereitungs-IC
Broadcom Signal-Aufbereitungs-IC APDS-9700-020 APDS-9700-020 2.4 - 3.6 V 1 St.

Signal-Aufbereitungs-IC für Objekt-Sensoren

Zur Erweiterung der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der angeschlossenen Objekt-Sensoren.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): SMD · Betriebsspannung (Bereich): 2.4 - 3.6 V · Betriebsspannung max.: 3.6 V · Betriebsspannung min.: 2.4 V · Gehäuseart (Sensoren): QFN-8 · Produkt-Art: Signal-Aufbereitungs-IC · Typ (Hersteller-Typ): APDS-9700-020

Weitere Informationen:
Marke:
Broadcom
Anschluss (Sensoren):
SMD
Gehäuseart (Sensoren):
QFN-8
Typ (Hersteller-Typ):
APDS-9700-020
Betriebsspannung min.:
2.4 V
Betriebsspannung (Bereich):
2.4 - 3.6 V
Betriebsspannung max.:
3.6 V
Produkt-Art:
Signal-Aufbereitungs-IC
Weitere Suchbegriffe: Umgebungslichtsensor, umgebungslichtsensor, Broadcom, APDS-9700-020, objektsensor, reflexionssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,76*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,14*
Lager 102
488
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,40*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 48,18*
€ 63,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.