Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Objekt-Sensor HSDL-9100-021 HSDL-9100-021 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140271-BP
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HSDL-9100-021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Objektsensor
Broadcom Objekt-Sensor HSDL-9100-021 HSDL-9100-021 1 St.

Objekt-Sensor

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): SMD · Durchlassspannung U(F): 1.5 V · Gehäuseart (Sensoren): SMT · Produktabmessung, Breite: 2.75 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.7 mm · Produktabmessung, Länge: 7.1 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 200 mm · Weitere technische Daten: I(F): 100 mA

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 7.1 x 2.75 x 2.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.7 mm
Produktabmessung, Länge:
7.1 mm
Produktabmessung, Breite:
2.75 mm
Marke:
Broadcom
Anschluss (Sensoren):
SMD
Gehäuseart (Sensoren):
SMT
Typ (Hersteller-Typ):
HSDL-9100-021
Durchlassspannung U(F):
1.5 V
Reichweite max. (im Freifeld):
200 mm
Produkt-Art:
Objekt-Sensor
Weitere Suchbegriffe: Foto-diode, Fotodiode, Photo-Diode, Photodiode, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Sensorgehäuse, infrarotsensor, 02050000590528, Broadcom, HSDL-9100-021, 496-6443
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,48*
Lager 102
1959
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,43*
3
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 3,79*
1
€ 3,50*
ab € 16,98*
€ 24,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Broadcom
APDS-9700-020
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.