Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais 1 Öffner, 1 Schließer WEG RW17-1D3-U004 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398536-BP
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12450900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Motorschutzrelais 1 Öffner,1 Schließer WEG RW17-1D3-U004 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Einstellbereich Strom (max.): 4 A · Einstellbereich Strom (min.): 2.8 A · Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 71.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 83.5 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Passend für/Anbau an: WEG Kompaktschütz CWC07

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 71.5 x 83.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
83.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
71.5 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Einstellbereich (Strom):
2.8 - 4 A
Marke:
WEG
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Öffner | 1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
RW17-1D3-U004
Einstellbereich Strom (max.):
4 A
Einstellbereich Strom (min.):
2.8 A
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Motorschutzrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, weg thermorelais, motorschutzrelais, WEG, 12450900, RW17-1D3-U004, 122-0754, Motorschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 28,75*
€ 44,66*
€ 4,00*
ab € 32,54*
€ 44,67*
€ 8,95*
ab € 32,45*
€ 44,68*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 35,12*
€ 47,73*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 71,36*
€ 88,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12428112
ab € 30,07*
Zubehör
WEG
12486695
ab € 33,35*
Zubehör
WEG
12487361
ab € 37,24*
Zubehör
WEG
12486694
ab € 33,27*
Zubehör
WEG
12487234
ab € 34,06*
Zubehör
WEG
12486690
ab € 26,31*
Zubehör
WEG
12487297
ab € 26,85*
Zubehör
WEG
12486689
ab € 29,83*
Zubehör
WEG
12487288
ab € 27,74*
Zubehör
WEG
12487343
ab € 31,11*
Zubehör
WEG
12486691
ab € 24,82*
Zubehör
WEG
12487295
ab € 31,15*
Zubehör
WEG
CWCI07-10-30D24
ab € 59,79*
Zubehör
WEG
ECC0-SD
ab € 9,06*
Zubehör
WEG
MPW18-3-U004
ab € 28,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.