Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDU45ZK15-K MHDU45ZK15-K D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 15 Vernickelt 45 ° Nickel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1396382-BP
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDU45ZK15-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
MH Connectors MHDU45ZK15-K MHDU45ZK15-K D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 15 Vernickelt 45 ° Nickel 1 St.

D-SUB Gehäuse

Polzahl (num): 15
Vernickelt

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 45 ° · Gehäuse-Material: Vernickelt · Herstellerfarbe: Nickel · Kabelausgänge: 2 · Polzahl (num): 15 · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 39.5 mm · Steckverbinder-Besonderheiten: Gehäuse,inkl. Zugentlastungsklemme,mit Rändelschraube 4-40 UNC

Weitere Informationen:
Kabelausgänge:
2
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Nickel
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Länge:
39.5 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
MH Connectors
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
Gehäuse | inkl. Zugentlastungsklemme | mit Rändelschraube 4-40 UNC
Herst.-Teilenr.:
MHDU45ZK15-K
Typ (Hersteller-Typ):
MHDU45ZK15-K
Polzahl (num):
15
Anschlusswinkel:
45 °
Kabel-Durchmesser (Details):
4.8 mm
Gehäuse-Material:
Vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse 15pol, steckergehäuse, MH Connectors, MHDU45ZK15-K, 139-3492, d sub gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 7,95*
Lager 102
337
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,96*
€ 8,95*
ab € 4,05*
€ 8,48*
€ 5,90*
ab € 4,05*
€ 9,92*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,32*
€ 12,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
MHDB15SP
ab € 0,257*
Zubehör
MH Connectors
MHDM15SS
ab € 1,42*
Zubehör
RS Pro
5443783
ab € 5,04*
Zubehör
RS Pro
5443761
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.