Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDU45ZK15-K MHDU45ZK15-K D-SUB Gehäuse Polzahl: 15 Vernickelt 45° Nickel 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y082651
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDU45ZK15-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse

Features:
Polzahl: 15
Vernickelt
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
42 mm
Länge:
39.5 mm
Farbe:
grau
Breite:
15 mm
Herst.-Teilenr.:
MHDU45ZK15-K
Typ:
MHDU45ZK15-K
Kabelausgänge:
2
Anschlusswinkel:
45 °
Polzahl:
15
Herstellerfarbe:
Nickel
Besonderheiten:
Gehäuse + inkl. Zugentlastungsklemme + mit Rändelschraube 4-40 UNC
Kabel-Durchmesser (Details):
4.8 mm
Gehäuse-Material:
Vernickelt
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse 15pol, steckergehäuse, MH Connectors, 139-3492, d sub gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,20*
€ 5,94*
€ 8,95*
ab € 3,92*
€ 5,96*
1 Tag
337
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 8,04*
€ 5,90*
ab € 4,00*
€ 9,89*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,33*
€ 12,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
MHDB15SP
ab € 0,27*
Zubehör
MH Connectors
MHDM15SS
ab € 1,43*
Zubehör
RS Pro
5443783
ab € 3,52*
Zubehör
RS Pro
5443761
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.