Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sub-D Steckverbinder A Stecker , 15-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sub-D Steckverbinder A Stecker , 15-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss
RS PRO Sub-D Steckverbinder A Stecker , 15-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss
RS PRO Sub-D Steckverbinder A Stecker , 15-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss
RS PRO Sub-D Steckverbinder A Stecker , 15-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-5443761
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5443761
EAN/GTIN:
     5056112039037
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder stecker 15-po...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.77mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 500,0 V
Länge = 39.14mm
Breite = 10.72mm
Tiefe = 12.55mm
Abmessungen = 39.14 x 10.72 x 12.55mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

RS PRO D-Sub Steckverbinder mit Lötkelchen mit gestanzten und geformten Kontakten. Ein langlebiger D-Subminiatur-Steckverbinder mit einem robusten Gehäuse aus Stahl, gestanzte und gedrehte Crimpkontakte und Lötkelchen für den einfachen Anschluss von Drähten. Diese D-Sub-Steckverbinder sind ideal zur Herstellung von E/A-Verbindungen (Eingang/Ausgang) bei einer Vielzahl von Anwendungen in Industrie und Handel. Was ist ein D-Sub-Steckverbinder?. Ein D-Sub-Steckverbinder ist eine gängige Art von E/A-Steckverbindern (Eingang/Ausgang), die häufig in der Computer- und Datenkommunikationsindustrie verwendet werden, um Strom und Punkt-zu-Punkt-Kommunikation zwischen zwei Geräten wie einem Computer und einem Monitor bereitzustellen. Der D-Sub enthält zwei oder mehr parallele Reihen von Stiften oder Buchsen, die von einem D-förmigen Metallgehäuse umgeben sind, das mechanischen Halt bietet und sicherstellt, dass beim Stecken die richtige Ausrichtung verwendet wird. Diese D-Subs sind als D-Sub-Buchsen (oder D-Sub-Buchsenleisten) mit Buchsenkontakten oder als D-Sub-Stecker mit Stiftkontakten erhältlich. Die Buchse wird mit dem Stecker zusammengesteckt. Bitte beachten Sie, dass ein D-Sub mit Kunststoffgehäuse nicht mit einem D-Sub mit Metallgehäuse zusammengesteckt werden kann. Eigenschaften und Vorteile. • Robuste Konstruktion • Gehäuse aus haltbarem verzinntem Stahl • Vertiefungen im Gehäuse (nur Stecker) für verbesserte elektrische Leitfähigkeit und Erdung • Guter Schutz vor elektromagnetischen und HF-Störungen • Vergoldete gestanzte und
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.77mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
500,0 V
Länge:
39.14mm
Breite:
10.72mm
Tiefe:
12.55mm
Abmessungen:
39.14 x 10.72 x 12.55mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, 5443761, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, RS PRO, O500015PF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
8655MHRA1502KLF
ab € 3,61*
Zubehör
MH Connectors
MHDPPK15-I-K
ab € 9,01*
Zubehör
MH Connectors
DTPPK15-K
ab € 6,73*
Zubehör
RS Pro
6660914
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.