Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDU45ZK15-K MHDU45ZK15-K D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 15 Vernickelt 45° Nickel 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MH
MH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910072150
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDU45ZK15-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
MH Connectors MHDU45ZK15-K MHDU45ZK15-K D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 15 Vernickelt 45° Nickel 1St.

Polzahl (num): 15
Vernickelt

Höhe: 42 mm
Polzahl: 15
Besonderheiten: Gehäuse + inkl. Zugentlastungsklemme + mit Rändelschraube 4-40 UNC
Länge (Tiefe): 39.5 mm
Gehäuse-Material: Vernickelt
Breite: 15 mm
Kabelausgänge: 2
Herst.-Teilenr.: MHDU45ZK15-K
Inhalt: 1 St.
Typ: MHDU45ZK15-K
Kategorie: D-SUB Gehäuse
Farbe: grau
Anschlusswinkel: 45 °
Herstellerfarbe: Nickel
Kabel-Durchmesser (Details): 4.8 mm
Produkt-Art: D-SUB Gehäuse
Hersteller-Nr.: MHDU45ZK15-K
----------
90°-Winkel
Lötpins oben

Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse 15pol, steckergehäuse, MH Connectors, MHDU45ZK15-K, 139-3492, d sub gehäuse, d sub haube
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 5,97*
€ 8,95*
ab € 3,93*
€ 5,98*
1 Tag
337
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,07*
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 9,94*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 8,36*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
MHDB15SP
ab € 0,27*
Zubehör
MH Connectors
MHDM15SS
ab € 1,42*
Zubehör
RS Pro
5443783
ab € 3,54*
Zubehör
RS Pro
5443761
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.