| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1390762-BP Herst.-Nr.: AVB 3,2/2/9 EAN/GTIN: 4016139063324 |
| |
|
| | |
| Block AVB 3,2/2/9 Printtransformator 2 x 115 V 2 x 9 V/AC 3.20 VA 177 mA
El 38/16,5 Printtransformator
2 x 115 V 2 x 9 V/AC 177 mA 3.20 VA
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgangs-Strom: 177 mA · Ausgangsspannung: 9 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.17 kg · Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=class 105 · Leistung: 3.20 VA · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 30.8 mm · Produktabmessung, Länge: 41 mm · Schutzklasse: II (vorbereitet) · Umgebungstemperatur (max.): +50 °C
Hinweis: Maßbild und Anschlussbelegung siehe technisches Datenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 41 x 35 x 30.8 mm | Produktabmessung, Höhe: | 30.8 mm | Produktabmessung, Länge: | 41 mm | Produktabmessung, Breite: | 35 mm | Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): | 2 x 115 V | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): | 2 x 9 V/AC | Marke: | Block | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Typ (Hersteller-Typ): | AVB 3|ツ|2/2/9 | Eingangsspannung (num): | 115 V | Ausgangs-Strom: | 177 mA | Ausgangsspannung: | 9 V/AC | Anzahl Eingänge: | 2 x | Anzahl Ausgänge: | 2 x | Leistung: | 3.20 VA | Isolierstoffklasse: | VDE=B|ツ| UL=class 105 | Frequenz (Details): | 50 - 60 Hz | RoHS-konform: | Ja | Schutzklasse: | II (vorbereitet) | Umgebungstemperatur (max.): | +50 °C | Gewicht: | 0.17 kg | Produkt-Art: | Printtransformator | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, printtrafo, 3,2va trafo, 4016139063324, Block, AVB 3, 2/2/9 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,00* | € 13,70* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,14* | € 13,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 11,41* | € 19,12* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,80* | € 20,61* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,98* | € 28,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|