Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block AVB 3,2/2/12 Printtransformator 2 x 115 V 2 x 12 V/AC 3.20 VA 133 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1390760-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     AVB 3,2/2/12
EAN/GTIN:
     4016139063300
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Block AVB 3,2/2/12 Printtransformator 2 x 115 V 2 x 12 V/AC 3.20 VA 133 mA

El 38/16,5 Printtransformator

2 x 115 V
2 x 12 V/AC
133 mA
3.20 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgangs-Strom: 133 mA · Ausgangsspannung: 12 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.17 kg · Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=class 105 · Leistung: 3.20 VA · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 30.8 mm · Produktabmessung, Länge: 41 mm · Schutzklasse: II (vorbereitet) · Umgebungstemperatur (max.): +50 °C

Hinweis:
Maßbild und Anschlussbelegung siehe technisches Datenblatt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 41 x 35 x 30.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
30.8 mm
Produktabmessung, Länge:
41 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 115 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 12 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
AVB 3|ツ|2/2/12
Eingangsspannung (num):
115 V
Ausgangs-Strom:
133 mA
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
3.20 VA
Isolierstoffklasse:
VDE=B|ツ| UL=class 105
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
Umgebungstemperatur (max.):
+50 °C
Gewicht:
0.17 kg
Produkt-Art:
Printtransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,97*
€ 13,71*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 13,72*
€ 8,95*
ab € 10,25*
€ 20,93*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 20,09*
€ 28,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,39*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.