| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1389664-BP Herst.-Nr.: BS12 EAN/GTIN: 4260258510577 |
| |
|
| | |
| BAAS Startsystem BS12 Starthilfekabel 6 mm² Kupfer 1.50 m mit Stahlblech-Zangen
Startsystem Starterkabel mit Stecker und kompakten Zangen
Mit STARTSYSTEM Stecker Kompakte Batteriezange für Motorrad-. und Autobatterien Kleines Gesamtpackmaß Hochwertiges Kupferkabel
Starthilfekabel passend für Fahrzeuge mit der STARTSYSTEM Bordsteckdose BS10 und BS11. Damit kann schnell für Roller, Motorrad oder Quad die Fzg.-Batterie kontaktiert werden und Starthilfe geholt oder gegeben werden. Das hochwertige Kupferkabel ist auf 1,5 m länge begrenzt, um hohe Startströme übertragen zu können.
Ausstattung: Kompakte, vollisolierte Stahlblechzangen · Qualitätsstecker mit Staubkappe · Hochwertiges Kupferkabel
Technische Daten: Geeignet für Benzin-Motoren bis: 1400 cm³ · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kupfer · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 1600 mm · Querschnitt (num): 6 mm² · Spannung (Details): 12 V · Starthilfekabel-Besonderheiten: mit Stahlblech-Zangen
Systemvoraussetzungen: STARTSYSTEM Bordsteckdose
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.50 m | Produktabmessung, Höhe: | 34 mm | Produktabmessung, Länge: | 1600 mm | Produktabmessung, Breite: | 34 mm | Geeignet für Benzin-Motoren bis: | 1400 cm³ | Marke: | BAAS | Starthilfekabel-Besonderheiten: | mit Stahlblech-Zangen | Material: | Kupfer | Querschnitt (num): | 6 mm² | Spannung (Details): | 12 V | Produkt-Art: | Starthilfekabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4260258510577, BAAS, BS12, Startsystem BS12 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,74* | € 24,00* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,12* | € 24,01* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,59* | € 40,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|