Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAS Startsystem BS12 Starthilfekabel 6mm² 1.50m mit Stahlblech-Zangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAAS
BAAS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086151
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     BS12
EAN/GTIN:
     4260258510577
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starterkabel set
starterkabel
BAAS Startsystem BS12 Starthilfekabel 6mm² 1.50m mit Stahlblech-Zangen

Mit STARTSYSTEM Stecker
Kompakte Batteriezange für Motorrad-. und Autobatterien
Kleines Gesamtpackmaß
Hochwertiges Kupferkabel

Starthilfekabel passend für Fahrzeuge mit der STARTSYSTEM Bordsteckdose BS10 und BS11. Damit kann schnell für Roller, Motorrad oder Quad die Fzg.-Batterie kontaktiert werden und Starthilfe geholt oder gegeben werden. Das hochwertige Kupferkabel ist auf 1,5 m länge begrenzt, um hohe Startströme übertragen zu können.

Kompakte, vollisolierte Stahlblechzangen · Qualitätsstecker mit Staubkappe · Hochwertiges Kupferkabel

Geeignet für Benzin-Motoren bis: 1400 cm³
Kabellänge: 1.50 m
Kategorie: Starthilfekabel
Breite: 34 mm
Höhe: 34 mm
Querschnitt: 6 mm²
Spannung: 12 V
Besonderheiten: mit Stahlblech-Zangen
Länge (Tiefe): 1600 mm
Produkt-Art: Starthilfekabel
Hersteller-Nr.: BS12
EAN: 4260258510577
Statische Haltekraft: Bis 2000 Nm
Grundgehäuse: Zinklegierung
Einschaltdauer 25% entspricht bei 10 einer Einschaltdauer von 2,5

Weitere Suchbegriffe: 4260258510577, BAAS, BS12, Startsystem BS12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,73*
€ 24,00*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 24,02*
Lager 1039
28
€ 6,99*
ab € 29,49*
€ 40,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baas Bike Parts
BS11
ab € 9,49*
Sonstiges
Baas Bike Parts
BS20
ab € 8,30*
Sonstiges
Baas Bike Parts
BSH
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.