Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS ET 247 63247300 Industrie-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1388494-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     63247300
EAN/GTIN:
     4049505001774
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Bopla EUROMAS ET 247 63247300 Industrie-Gehäuse 300 x 160 x 120 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Universal-Gehäuse ET

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 152.7 mm · Innenmaß Höhe: 114 mm · Innenmaß Tiefe: 272.9 mm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit25°C bis 70°C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 160 x 120 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
272.9 mm
Innenmaß Höhe:
114 mm
Innenmaß Breite:
152.7 mm
Schutzart:
IP65
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS ET 247
Länge bzw. Tiefe:
300 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, leergehäuse ip65, leergehäuse, bopla leergehäuse, 4049505001774, Bopla, 63247300, EUROMAS ET 247, EUROMAS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,70*
€ 52,36*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 39,09*
€ 52,38*
€ 5,90*
ab € 35,10*
€ 52,46*
€ 3,50*
ab € 62,31*
€ 80,03*
7 Tage
31
€ 6,99*
ab € 79,62*
€ 101,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52041000
ab € 25,31*
Sonstiges
Bopla
52041060
ab € 19,16*
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,31*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,53*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,53*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.