Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 5802500 Biorit ICD Stereomikroskop Binokular 20 x Auflicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1384881-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     5802500
EAN/GTIN:
     4007922151632
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Bresser Optik Biorit ICD Stereomikroskop Binokular 20 x Auflicht

BRESSER Biorit ICD 20x Auflichtmikroskop

Hochwertiges Stereomikroskop mit Auflicht
Hervorragend für Münzen, Briefmarken usw.
Großer Arbeitsabstand und weiter Verstellbereich

Das neue Bresser Biorit ICD Auflichtmikroskop stellt die gelungene Vereinigung zwischen günstigem Preis, hoher Qualität und guter Ausstattung dar. Es eignet sich hervorragend für die Beobachtung von Münzen, Briefmarken, Mineralien u.v.a. Durch den großen Arbeitsabstand von 70 mm und den weiten Verstellbereich des Fokussiertriebs lassen sich auch größere Objekte bequem betrachten. Mit dem als Zubehör erhältlichen MikrOkular können Sie die Bilder auch direkt am PC betrachten und speichern! Die integrierte Beleuchtung (12V / 10W) stellt eine gleichmäßige Ausleuchtung sicher. Alle tragenden Bauteile bestehen aus Stahl bzw. Aluminium, wodurch sich das Biorit ICD von der "Spielzeugklasse" abhebt und eine solide und zuverlässige Basis sowohl für den Einsteiger als auch für den fortgeschrittenen Nutzer darstellt. Als weiteres sinnvolles Zubehör sind Objektive für 10x und 40x Vergrößerung und auch andere Okulare erhältlich.

Technische Daten:
Arbeitsabstand (max.): 70 mm · Bauart (Mikroskope): Binokular · Beleuchtungsart (Mikroskope): Auflicht · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Gewicht: 2200 g · Herstellerfarbe: Weiß · Leuchtmittel-Leistung: 10 W · Optische Vergrößerung (max.): 20 x · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 270 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm

Lieferumfang:
Mikroskop Biorit ICD,Stereo-Objektiv 2x,Okularpaar WF 10x (30.5mm Steckdurchmesser),Ersatzlampe,Ersatzsicherung,Staubschutzhülle.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 175 x 115 x 270 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
270 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Marke:
Bresser Optik
Optische Vergrößerung (max.):
20 x
Farbe:
weiß
Bauart (Mikroskope):
Binokular
Beleuchtungsart (Mikroskope):
Auflicht
Leuchtmittel-Leistung:
10 W
Arbeitsabstand (max.):
70 mm
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
2200 g
Produkt-Art:
Stereomikroskop
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,19*
€ 169,66*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 148,18*
€ 169,68*
€ 3,50*
ab € 154,66*
€ 175,98*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 267,55*
€ 304,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,68*
€ 200,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,73*
€ 199,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,28*
€ 195,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.