Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad, iPhone, iPod Anschlusskabel [1x USB 2.0 Stecker A - 1x Apple Dock-Stecker 30pol.] 1.00 m W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1384374-BP
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MA591ZM/C
EAN/GTIN:
     4016138999242
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
iPad Zubehör
iPhone Datenkabel
Apple iPad,iPhone,iPod Anschlusskabel [1x USB 2.0 Stecker A - 1x Apple Dock-Stecker 30pol.] 1.00 m Weiß

iPad/iPhone/iPod Datenkabel/Ladekabel [1x Apple Dock-Stecker 30 polig - 1x USB 2.0 Stecker A] Weiß

Zugriff auf alle Bedienelemente und den Dock-Anschluss
Perfekte Passform
Aufladen in der Hülle möglich

Dieses USB 2.0 Kabel verbindet iPod, iPhone oder iPad – entweder direkt oder über ein Dock – mit dem USB Anschluss des Computers zum effizienten Synchronisieren und Laden oder zum Aufladen der Batterie mit dem Apple USB Power Adapter (Netzteil) über die Wandsteckdose.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Apple Dock,USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Apple Dock-Stecker 30pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Apple iPad/iPhone/iPod · Kabel-Art: Datenkabel,Ladekabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Passend für Apple-Gerätetyp: iPad,iPhone,iPod · Passend für Apple-Modell: iPhone 3G,iPhone 3GS,iPhone 4,iPhone 4S,iPad 1,iPad 2,iPad 3,iPod nano,iPod nano 2. Gen,iPod nano 3. Gen,iPod nano 4. Gen,iPod nano 5. Gen,iPod nano 6. Gen,iPod touch,iPod touch 2. Gen,iPod touch 3. Gen,iPod touch 4. Gen,iPod classic 5. Gen · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Art:
Datenkabel | Ladekabel
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Apple Dock-Stecker 30pol.
Passend für Apple-Modell:
iPhone 3G | iPhone 3GS | iPhone 4 | iPhone 4S | iPad 1 | iPad 2 | iPad 3 | iPod nano
Passend für Apple-Gerätetyp:
iPad | iPhone | iPod
Marke:
Apple
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Apple iPad/iPhone/iPod
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Apple Dock | USB
Produkt-Art:
Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, usb kabel typ-a weiss, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 888462386111, Apple, MA591ZM/C, MA591, apple kabel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 16,65*
€ 22,64*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 16,61*
€ 22,65*
Frei Haus
ab € 16,72*
€ 22,77*
2 Tage
14
€ 4,90*
ab € 16,78*
€ 22,92*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 20,04*
€ 27,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MK0X2ZM/A
ab € 22,19*
Zubehör
Apple
MD819ZM/A
ab € 5,48*
Zubehör
Apple
MK0W2ZM/A
ab € 32,56*
Zubehör
Apple
MJ1M2ZM/A
ab € 17,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.