Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner J01000L1255z J01000L1255z BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365954-BP
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J01000L1255z
EAN/GTIN:
     4018359102227
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
Telegärtner J01000L1255z J01000L1255z BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.

BNC-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Die Serie BNC umfasst die am häufigsten verwendeten koaxialen Steckverbindungen, die bis zu einer Frequenz von 4 GHz eingesetzt werden. Sie verfügen über einen Bajonettverschluss und werden in den Ausführungen mit 50 Ω und 75 Ω Wellenwiderstand angeboten. Steckverbindervarianten gibt es für flexible, Semi-Flex- und Semi-Rigid-Kabel. Die Leiterplattensteckverbinder der Serie BNC sind als Löt- bzw. Einpresstypen erhältlich. Kabel werden je nach Ausführung durch Crimpen, Klemmen oder Löten angeschlossen. Die Steckverbinder der Serie BNC werden in der Signal-, Daten- und Videoübertragung eingesetzt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Frequenz (max.): 4 GHz · Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): PE-LD · Kabel-Durchmesser: 5.4 mm · Kabelgruppe: RG 58 C/U · Kontaktmaterial: Messing vergoldet · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -40 - +155 °C · Verschlussart: Bajonett

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Frequenz (max.):
4 GHz
Marke:
Telegärtner
Impedanz (Integer):
50 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Verschlussart:
Bajonett
Herst.-Teilenr.:
J01000L1255z
Typ (Hersteller-Typ):
J01000L1255z
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
5.4 mm
Isolationsmaterial (Details):
PE-LD
Kontaktmaterial:
Messing vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-40 - +155 °C
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
RG 58 C/U
Produkt-Art:
BNC-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abschlusswiderstand, abschlusswiderstand telegärtner, 4018359102227, Telegärtner, J01000L1255z, Hochfrequenzstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 1,91*
€ 5,46*
ab € 1,22*
€ 1,93*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 2,06*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,36*
€ 2,14*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Telegärtner
100027461
ab € 5,47*
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,30*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 49,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.