Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1363029-BP Herst.-Nr.: 1363029 EAN/GTIN: 4016138984927 |
| |
|
| | |
| Basetech 1363029 Vorhängeschloss 49 mm verschieden schließend Goldgelb Schlüsselschloss
Messing-Vorhängeschloss 50 mm
Universell einsetzbares Messingvorhängeschloss.
Ausstattung: Bügel-Ø 5,8 mm · Bügelhöhe geschlossen 26 mm · Bügelbreite 30 mm
Technische Daten: Gewicht: 102 g · Herstellerfarbe: Goldgelb · Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 49 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Schließmechanismus: verschieden schließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss
Lieferumfang: Mit 3 Schlüsseln
Hinweis: Die Schlösser können gleichschließend sein! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 49 mm x 61 mm | Herstellerfarbe: | Goldgelb | Produktabmessung, Höhe: | 61 mm | Produktabmessung, Breite: | 49 mm | Marke: | Basetech | Schließmechanismus: | verschieden schließend | Farbe: | gold | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Material: | Messing | Gewicht: | 102 g | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,90* | € 4,79* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,87* | € 4,81* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,17* | € 11,69* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,84* | € 29,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|