Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASETech Vorhängeschloss 49 mm Goldgelb Schlüsselschloss - Herkömmliches Vorhängeschloss - Tastensperre - Schließanlage - Garage - Gold - Messing (1363029)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BASETech Vorhängeschloss 49 mm Goldgelb Schlüsselschloss
BASETech Vorhängeschloss 49 mm Goldgelb Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     2753W-2856264
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1363029
EAN/GTIN:
     4016138984927
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Produkttext

Universell einsetzbares Messingvorhängeschloss.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktdesign  Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ  Tastensperre
Schlüsseltyp  Schließanlage
Beste Verwendung  Garage
Produktfarbe  Gold
Korpusmaterial  Messing
Schäkel Form  U-förmig
Korrosionsbeständig  Ja
Kratzfest  Ja
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Korpusbreite  4,9 cm
Korpushöhe  6,1 cm
Schäkeldurchmesser  5,8 mm
Gewicht  102 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produktdesign:
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ:
Tastensperre
Schlüsseltyp:
Schließanlage
Beste Verwendung:
Garage
Produktfarbe:
Gold
Korpusmaterial:
Messing
Schäkel Form:
U-förmig
Korrosionsbeständig:
Ja
Kratzfest:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Korpusbreite:
4,9 cm
Korpushöhe:
6,1 cm
Schäkeldurchmesser:
5,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, basetech vorhangschloss messing, messing bügelschloss, hangschloss, 1363029, basetech, vorhängeschloss, vorhngeschloss, goldgelb, schlüsselschloss, schlsselschloss, verschieden, schließend, herkömmliches, tastensperre, schließanlage, garage, gold, messing, schlieend, herkmmliches, schlieanlage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,90*
€ 4,82*
1 Tag
1273
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,83*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,50*
€ 11,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,82*
€ 29,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.