Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASETech Vorhängeschloss 49 mm Goldgelb Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASETech Vorhängeschloss 49 mm Goldgelb Schlüsselschloss
BASETech Vorhängeschloss 49 mm Goldgelb Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85214837
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1363029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Universell einsetzbares Messingvorhängeschloss.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
49 mm
Korpushöhe
61 mm
Schäkeldurchmesser
5.8 mm
Gewicht
102 g
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Schließanlage
Beste Verwendung
Garage
Produktfarbe
Gold
Korpusmaterial
Messing
Schäkel Form
U-förmig
Korrosionsbeständig
Ja
Kratzfest
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.