Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1362726-BP Herst.-Nr.: 53682230 EAN/GTIN: 8711500536822 |
| |
|
| | |
| Philips Lighting Leuchtstofflampen EVG 14 W (1 x 14 W)
Flackerfreier Kaltstart in < 0,8 s Mehr als 8.000 Ein-/Ausschaltvorgänge 40.000 h Lebensdauer (Ta = 75 °C)
HF-Matchbox Blue (Kaltstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Beleuchtungsdesignern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehr Anwendungsbereichen nutzen.
Technische Daten: Ausführung (Lampenvorschaltgerät): Slim · Dimmbar: Nein · Geeignet für: Leuchtstofflampen · Leistung (max.): 14 W · Produktabmessung, Breite: 144.0 mm · Produktabmessung, Höhe: 22.0 mm · Produktabmessung, Länge: 22.0 mm · max. Anzahl Lampen: 1 x
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 22.0 x 144.0 x 22.0 mm | Produktabmessung, Höhe: | 22.0 mm | Produktabmessung, Länge: | 22.0 mm | Produktabmessung, Breite: | 144.0 mm | max. Gesamtleistung: | 14 W (1 x 14 W) | Marke: | Philips Lighting | max. Anzahl Lampen: | 1 x | Dimmbar: | Nein | Geeignet für: | Leuchtstofflampen | Ausführung (Lampenvorschaltgerät): | Slim | Leistung (max.): | 14 W | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Produkt-Art: | EVG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,86* | € 9,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 7,12* | € 9,92* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,96* | € 18,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 17,03* | € 21,58* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,70* | € 24,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|