Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DE1-341D3FN-N20N AC-Drehzahlsteller 1.3 A 400 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1343638-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174333
EAN/GTIN:
     4015081707959
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
Frequenzumrichter
Eaton DE1-341D3FN-N20N AC-Drehzahlsteller 1.3 A 400 V/AC

PowerXL™ Drehzahlstarter DE1, 0,37 kW

Technische Daten:
Anker-Strom (Max.): 1.3 A · Ausgangsspannung (max.): 400 V/AC · Nennspannung: 400 V/AC · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 168 mm · Taktfrequenz (Details): 16 kHz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 168 mm x 45 mm
Produktabmessung, Länge:
168 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Eaton
Herst.-Teilenr.:
174333
Typ (Hersteller-Typ):
DE1-341D3FN-N20N
Nennspannung:
400 V/AC
Ausgangsspannung (max.):
400 V/AC
Ausgangsspannung (Details):
400 V/AC
Taktfrequenz (Details):
16 kHz
Anker-Strom (Max.):
1.3 A
Produkt-Art:
AC-Drehzahlsteller
Weitere Suchbegriffe: Motorstarter, Netzentstörfilter, Inverter, Wechselrichter, frequenzumrichter 0,4 kw 400v, drehzahlstarter eaton, netzentstörfilter 400v, 4015081707959, Eaton, 174333, DE1-341D3FN-N20N, 820-3563
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 167,63*
€ 184,90*
€ 5,95*
ab € 169,07*
€ 185,46*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 170,62*
€ 187,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,26*
€ 188,28*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 233,47*
€ 255,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,37*
€ 303,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,03*
€ 302,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,35*
€ 295,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,07*
€ 288,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,47*
€ 277,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,25*
Zubehör
Eaton
229490 M22-R4K7
ab € 27,17*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 62,55*
Zubehör
Eaton
269539
ab € 102,88*
Zubehör
Multicomp
SPC10576
ab € 7,78*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,64*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
DX-SPL-RJ45-2SL1PL
ab € 14,73*
Zubehör
Eaton
DX-CBL-RJ45-3M0
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.