Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Dimmer für Hutschiene 1 St. 15.11.8.230.0400 Betriebsspannung:230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1339010-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     15.11.8.230.0400
EAN/GTIN:
     8012823393025
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
Halogenlampen-Dimmer
SmartHome Dimmer
Finder Dimmer für Hutschiene 1 St. 15.11.8.230.0400 Betriebsspannung:230 V/AC

Elektronischer Dimmer, 15.11

Slave-Dimmer
Phasenan- und Phasenabschnitt-Dimmverfahren
Steuereingang 0-10 V
Einstellbare Lastarten
Transformatoren- und Lampenlast bis 400 W
LEDs bis 100 W
Lastarten einstellbar
Mindesthelligkeit einstellbar

Elektronischer Dimmer zum Regeln des Beleuchtungsniveaus. Die Ansteuerung erfolgt entweder über den optional erhältlichen Master Dimmer Typ 15.10 von Finder oder per Analogsignal von einem übergeordneten Gebäudemanagementsystem aus. Das kleine Gerät ist flexibel einsetzbar, weil es eine große Bandbreite unterschiedlicher Lampenarten abdeckt. Hierzu zählen dimmbare LEDs oder dimmbare Energiesparlampen bis 100 W, Halogenlampen, elektronische oder elektromechanische Transformatoren sowie Vorschaltgeräte bis 400 W.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsspannung max.: 230 V/AC · Betriebsspannung min.: 110 V/AC · Produktabmessung, Höhe: 60.8 mm · Schaltleistung (max.): 400 W · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Hinweis:
Zulassungen: CE.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
60.8 mm
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.:
15.11.8.230.0400
Typ (Hersteller-Typ):
15.11.8.230.0400
Betriebsspannung:
230 V/AC
Betriebsspannung min.:
110 V/AC
Schaltleistung (max.):
400 W
Betriebsspannung (Bereich):
110 - 230 V/AC
Betriebsspannung max.:
230 V/AC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Dimmer für Hutschiene
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, halogen dimmer, halogenlampen dimmer, finder dimmer, 8012823393025, Finder, 15.11.8.230.0400, Slavedimmer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 45,28*
€ 53,72*
1
€ 4,00*
ab € 44,51*
€ 57,43*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 44,53*
€ 57,44*
1
€ 5,46*
ab € 44,93*
€ 57,46*
Lager 102
95
1
Frei Haus
ab € 68,14*
€ 86,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,659*
Zubehör
Finder
02218
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.