Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slave-Dimmer, Steuereingang 0-10 V für die Master-Ansteuerung oder eine andere 0-10 V-Ansteuerung, max. Leistung 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1163-151182300400
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     151182300400
EAN/GTIN:
     8012823393025
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
Halogenlampen-Dimmer
SmartHome Dimmer
Dimmer-Slave, Steuereingang 0-10 V für die Ansteuerung vom Master-Dimmer oder eine andere 0-10 V-Ansteuerung. Phasenan- und Phasenabschnitt-Dimmverfahren. Wahlschalter für Lampenarten auf der Frontplatte vorhanden. Die Mindesthelligkeit ist einstellbar. Die minimale Leistung beträgt 3 W. Zulässige Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen (230 V) 400 W, NV-Halogenlampen über Transformator 400 W, NV-Halogenlampen über Eisenkerntransformator 400 W, NV-Halogenlampen über elektronisches Vorschaltgerät 400 W, dimmbare Energiesparlampen: 100 W, dimmbare LED-Lampen (230 V) 100 W, dimmbarer elektronischer Transformator für 12/24 V - LED 100 W, Versorgungsspannung: 230 V AC
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
sonstige
Seriendimmer:
true
Lastart:
universal
Nebenstelleneingang:
false
Lichtwertspeicher:
true
Verwendbar mit Taste:
true
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
false
Verwendbar mit Präsenzmelder:
false
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
false
Verwendbar mit Funktaste:
false
Verwendbar mit IR-Taste:
false
Montageart:
REG
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Transparent:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennleistung:
100 VA | 400 VA
Gerätebreite:
17.5 mm
Gerätehöhe:
88.8 mm
Gerätetiefe:
60.8 mm
App-Steuerung über Bluetooth:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
true
Dimmung Phasenabschnitt:
true
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
2.5 mm² | 6 mm²
Steuerspannung:
230 V
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,22*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,669*
Zubehör
Finder
02218
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.