Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmer elektronisch 230VAC, 400W, Slave 15.11.8.230.0400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90265800
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     151182300400
EAN/GTIN:
     8012823393032
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
Halogenlampen-Dimmer
SmartHome Dimmer

Dimmer elektronisch 230VAC, 400W, Slave 15.11.8.230.0400

Dimmer-Slave, Steuereingang 0-10 V für die Ansteuerung vom Master-Dimmer oder eine andere 0-10 V-Ansteuerung. Phasenan- und Phasenabschnitt-Dimmverfahren. Wahlschalter für Lampenarten auf der Frontplatte vorhanden. Die Mindesthelligkeit ist einstellbar. Die minimale Leistung beträgt 3 W. Zulässige Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen (230 V) 400 W, NV-Halogenlampen über Transformator 400 W, NV-Halogenlampen über Eisenkerntransformator 400 W, NV-Halogenlampen über elektronisches Vorschaltgerät 400 W, dimmbare Energiesparlampen: 100 W, dimmbare LED-Lampen (230 V) 100 W, dimmbarer elektronischer Transformator für 12/24 V - LED 100 W, Versorgungsspannung: 230 V AC
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
sonstige
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Seriendimmer:
ja
Lastart:
universal
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 45,27*
€ 53,54*
1
€ 4,00*
ab € 44,49*
€ 57,25*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 44,72*
€ 57,26*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 44,86*
€ 57,28*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 45,49*
€ 58,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,669*
Zubehör
Finder
02218
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.