Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0220 0002 Miniaturkupplung Typ K, gelb Gelb Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-133531-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0220 0002
EAN/GTIN:
     4016138033410
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
bananenbuchse gelb
B + B Thermo-Technik 0220 0002 Miniaturkupplung Typ K, gelb Gelb Inhalt: 1 St.

Miniaturkupplung Typ K, gelb

DIN EN 50212

Miniatur-Kupplung zum Selbstbau von Verlängerungsleitungen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Kontaktmaterial: NiCr-Ni

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
B + B Thermo-Technik
Herst.-Teilenr.:
0220 0002
Typ (Hersteller-Typ):
0220 0002
Material (Details):
Kontaktmaterial NiCr-Ni
Ausführung (allgemein):
Miniaturbuchse
Typ:
K
Querschnitt (Details):
0.5 mm²
Normen/Prüfzeichen:
IEC 584
Anschluss (Details):
-
Kontaktmaterial:
NiCr-Ni
Temperaturbereich (Details):
-50 - +120 °C
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse, B + B Thermo-Technik, 0220 0002
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,91*
€ 4,91*
Lager 102
236
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,93*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,49*
€ 30,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0220 0001
ab € 2,48*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0230 0191
ab € 2,56*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0230 0209-100m
ab € 5,37*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0241 0004
ab € 2,34*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0409 1201-10
ab € 19,30*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8307375
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.