Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0409 1201-10 Verlängerungskabel VKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-133353-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0409 1201-10
EAN/GTIN:
     4016138033304
Suchbegriffe:
B + B Thermo-Technik
0409 1201-10
typ-k
k-typ
B + B Thermo-Technik 0409 1201-10 Verlängerungskabel VKA

Verlängerungsleitung NiCr-Ni Typ K

Vormontiert mit Stecker und Buchse
Einfache Verlängerung von K-Typ-Thermofühlern
Farbcodiertes und verpolungssicheres Typ K-Stecksystem

Silikon-Verlängerungsleitung für Thermoelemente, Länge 1 m, mit Stecker und Buchse Typ K.

Ausstattung:
Thermische Ausgleichsleitung mit Silikonisolierung · Für Thermoelement Typ K

Technische Daten:
Material: Silikon · Passend für (Details): Thermoelemente Typ K · Produktabmessung, Länge: 1 m

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1 m
Passend für (Details):
Thermoelemente Typ K
Marke:
B + B Thermo-Technik
Material:
Silikon
Material (Details):
Silikon
Produkt-Art:
Verlängerungskabel VKA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,41*
€ 28,11*
Lager 102
105
Frei Haus
ab € 19,30*
€ 28,12*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 40,62*
€ 53,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0220 0001
ab € 2,48*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0220 0002
ab € 2,91*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0220 0005
ab € 3,53*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0220 0134
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.