Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0241 0004 Zugentlastung für Miniatursteckverbinder Metall Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740312-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0241 0004
EAN/GTIN:
     4016138621358
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
b & b thermo-technik zugentlastung
zugentlastung
B + B Thermo-Technik 0241 0004 Zugentlastung für Miniatursteckverbinder Metall Inhalt: 1 St.

Zugentlastung für Miniatursteckverbinder

zum Fixieren unterschiedlichster Leitungen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Metall

Lieferumfang:
Zum Lieferumfang gehören Zylinderschrauben und Sechskantmuttern

Hinweis:
RoHS 2002/95/EG konform
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Passend für (Details):
Miniatur-Steckverbinder
Marke:
B + B Thermo-Technik
Herst.-Teilenr.:
0241 0004
Typ (Hersteller-Typ):
0241 0004
Material (Details):
Feinblech St1203 vernickelt
Ausführung (allgemein):
Zugentlastung
Anschluss (Details):
-
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, 0241 0004
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,35*
€ 3,74*
Lager 102
133
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,76*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,74*
€ 24,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0220 0001
ab € 2,48*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0220 0002
ab € 2,92*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0220 0006
ab € 2,71*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0220 0007
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.