Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0230 0209-100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-120759-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0230 0209-100m
EAN/GTIN:
     4016138138245
Suchbegriffe:
B + B Thermo-Technik
0230 0209-100m
stromanzeige
spannungsanzeige
B + B Thermo-Technik 0230 0209-100m Ausgleichsleitung 2 x 0,22 mm², Typ K, FEP/Sil

Ausgleichsleitung 2 x 0,22 mm², Typ K, FEP/Sil

Hochwertige Silikon-Ausgleichsleitung zum Selbstbau von Verlängerungsleitungen (Meterware). Hinweis: Eine Leitungslänge von 5 m sollte nicht überschritten werden!

Hinweis:
Eine Leitungslänge von 5 m sollte nicht überschritten werden!
Weitere Informationen:
Marke:
B + B Thermo-Technik
Typ (Hersteller-Typ):
0230 0209-100m
Ausführung (allgemein):
Ausgleichsleitung NiCr-Ni Type K
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Genauigkeit (Details):
-
Isolationsmaterial (Details):
Silikon
Messbereich Temperatur (Details):
-60 bis +180 ºC
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,37*
€ 8,52*
Lager 102
850
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 8,53*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,79*
€ 18,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,53*
€ 10,15
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,47*
€ 10,08
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,23*
€ 9,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,74*
€ 9,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,41*
€ 8,82
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,28*
€ 8,66
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,18*
€ 8,54
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,01*
€ 8,34
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,59*
€ 6,65
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0220 0001
ab € 2,48*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0220 0002
ab € 2,91*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0220 0003
ab € 3,99*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0220 0004
ab € 5,53*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0220 0005
ab € 3,53*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0220 0134
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.