Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Scheibenabdeckung Front- & Seitenscheibenschutz, Diebstahlschutz (B x H) 285 cm x 97 cm Pkw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1331035-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18243
EAN/GTIN:
     4007928182432
Suchbegriffe:
Frontscheiben-Abdeckung
Frontscheibenabdeckung
Scheibenabdeckung
Windschutzscheibenschutz
HP Autozubehör Scheibenabdeckung Front- & Seitenscheibenschutz,Diebstahlschutz (B x H) 285 cm x 97 cm Pkw,Wohnmobile,Van,SUV Silber

Magnet-Front- und Seitenscheibenschutz

Schützt Front- Seitenscheiben, Spiegel und Türschlösser
Eisfreie Scheiben im Winter
Hitzestopp im Sommer

Schützt sowohl Windschutz-/vordere Seitenscheiben, Außenspiegel und Türschlösser vor Frost und Schnee bzw. Sonneneinstrahlung. Auf der Innenseite sind 2 Laschen vorhanden die in die Türen zur Befestigung und Diebstahlschutz eingeklemmt werden können. Der Seitenscheibenschutz wird einfach und schnell durch die eingearbeitetn Magnete am Blech vom Dach und den Türen befestigt.

Ausstattung:
Länge der Abdeckung inkl. Flügel (Seitenscheibe): 285 cm · Höhe Abdeckung: 97 cm · Höhe der Flügel: 150 cm.

Technische Daten:
Anwendungsempfehlung: Pkw,Wohnmobile,Van,SUV · Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 285 cm · Produktabmessung, Höhe: 97 cm · Winterartikel-Besonderheiten: Front- & Seitenscheibenschutz,Diebstahlschutz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 285 cm x 97 cm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
97 cm
Produktabmessung, Breite:
285 cm
Marke:
HP Autozubehör
Farbe:
grau
Anwendungsempfehlung:
Pkw | Wohnmobile | Van | SUV
Winterartikel-Besonderheiten:
Front- & Seitenscheibenschutz | Diebstahlschutz
Ausführung (allgemein):
Scheibenabdeckung
Produkt-Art:
Scheibenabdeckung
Weitere Suchbegriffe: hp autozubehör scheibenabdeckung, frontscheiben abdeckung, 4007928182432, HP Autozubehör, 18243, Magnet-Scheibenabdeckung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,48*
€ 19,66*
11 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13,50*
€ 19,67*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 19,85*
€ 28,12*
7 Tage
39
€ 6,99*
ab € 33,03*
€ 44,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
18112
ab € 4,04*
Ähnlich
HP Autozubehör
18240
ab € 2,46*
Ähnlich
HP Autozubehör
C38844
ab € 4,65*
Ähnlich
APA
81454
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.