Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 18243 Fahrzeugschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Autozubehör 18243 Fahrzeugschutz
HP Autozubehör 18243 Fahrzeugschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34603119
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18243
EAN/GTIN:
     4007928182432
Suchbegriffe:
Frontscheiben-Abdeckung
Frontscheibenabdeckung
Scheibenabdeckung
Windschutzscheibenschutz
Schützt gleichzeitig die Front- und Seitenscheiben, Spiegel und Türschlösser vor Frost und Sonneneinstrahlung. Mit dem Schließen der Türen werden die Sicherungslaschen festgeklemmt und die Folie diebstahlgesichert. Zusätzlicher Halt durch eingenähte starke Magnete auf Dach und Türen.
Material Hitzeabweisendes Polyethylen-Gewebe Achtung Vor Montage Lack gründlich reinigen!
Abmessungen 285 x 97 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
630 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Stoff, Polyethylen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
18112
ab € 4,04*
Ähnlich
HP Autozubehör
18240
ab € 2,45*
Ähnlich
HP Autozubehör
C38844
ab € 4,65*
Ähnlich
APA
81454
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.