Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Scheibenabdeckung aluminiumbeschichtet, Diebstahlschutz (B x H) 255cm x 100cm Lkw, SUV, Van, Bus Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910104708
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     C38844
EAN/GTIN:
     4007928182425
Suchbegriffe:
Frontscheiben-Abdeckung
Frontscheibenabdeckung
Scheibenabdeckung
Windschutzscheibenschutz
HP Autozubehör Scheibenabdeckung aluminiumbeschichtet, Diebstahlschutz (B x H) 255cm x 100cm Lkw, SUV, Van, Bus Silber

Randverstärkte gepolsterte Alu-Schaumstofffolie
Mit Sicherungslaschen
Als Isoliermatte verwendbar

Schützt vor Eis im Winter und Hitze im Sommer. Mit dem Schließen der Türen werden die Sicherungslaschen (mit eingenähter Verstärkung) festgeklemmt und die Folie diebstahlgesichert. Auch als Isoliermatte bei Pannen, Camping und Freizeit verwendbar.

Mit Sicherungslaschen 310 x 100 cm

Inhalt: 1 St.
Anwendungsempfehlung: Lkw + SUV + Van + Bus
Höhe: 100 cm
Breite: 255 cm
Herstellerfarbe: Silber
Besonderheiten: aluminiumbeschichtet + Diebstahlschutz
Kategorie: Scheibenabdeckung
Ausführung: Scheibenabdeckung
Produkt-Art: Scheibenabdeckung
Hersteller-Nr.: 18242
EAN: 4007928182425
Hintergrundbeleuchtung mit zwei Helligkeitsstufen ( im Dauerbetrieb mit Netzadapter, nicht inklusive)

Weitere Suchbegriffe: hp autozubehör scheibenabdeckung, frontscheiben abdeckung, 4007928182425, HP Autozubehör, 18242
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,65*
€ 7,48*
11 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,91*
€ 7,50*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,89*
€ 17,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
18112
ab € 4,02*
Ähnlich
HP Autozubehör
18240
ab € 2,45*
Ähnlich
HP Autozubehör
18243
ab € 13,45*
Ähnlich
APA
81454
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.