Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 18112 Fahrzeugschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Autozubehör 18112 Fahrzeugschutz
HP Autozubehör 18112 Fahrzeugschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34603116
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18112
EAN/GTIN:
     4007928181121
Suchbegriffe:
Frontscheiben-Abdeckung
Frontscheibenabdeckung
Scheibenabdeckung
Windschutzscheibenschutz
Alubeschichtete, faserverstärkte Thermofolie mit Randeinfassung. Schützt im Winter gegen Schnee und Frost, im Sommer gegen Sonneneinstrahlung.
Mit dem Schließen der Türen werden die Sicherungslaschen festgeklemmt und die Folie diebstahlgesichert. Zusätzliche Befestigung mittels Haken-Gummibändern möglich. Auch als Isoliermatte bei Pannen, Camping und Freizeit verwendbar.
Abmessungen 180 x 70 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
18240
ab € 2,45*
Ähnlich
HP Autozubehör
18243
ab € 13,40*
Ähnlich
HP Autozubehör
C38844
ab € 4,65*
Ähnlich
APA
81454
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.