Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek GPT-9601 Isolationsmessgerät, Stoßspannungsprüfgerät 100 V, 250 V, 500 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1321051-BP
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01PT960100GS
EAN/GTIN:
     4016138969849
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator
Sicherheitstester
GW Instek GPT-9601 Isolationsmessgerät,Stoßspannungsprüfgerät 100 V,250 V,500 V,1000 V 2000 MΩ

Stoßspannungsprüfgerät GPT-9601

AC-Stoßspannungstest

Das Stoßspannungsprüfgerät ermöglich die Prüfung von Isolations- und Kontaktstellen mit einer vorwählbaren Spannung. Die Prüfleistung beträgt 100 VA.

Ausstattung:
Schlüsselsperre · Manueller Prüfablauf · Hohe Auflösung · Funktionstasten für Schnellauswahl · Fernbedienbar · USB- und RS232-Schnittstelle.

Technische Daten:
Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 9 kg · Isolationswiderstand (max.): 2000 MΩ · Messbereich Spannung (max.): 1000 V · Messbereich Spannung (min.): 50 V · Messfunktion: Isolationswiderstand · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 148 mm · Produktabmessung, Länge: 385 mm · Prüfspannung: 100 V,250 V,500 V,1000 V · Schnittstellen: 1x USB,1x RS 232 · Spannungs-Versorgung (Details): 100/120/220/230 V/AC · Weitere technische Daten: Spannungseinstellung: 10 V-Schritte · Signalform: Sinus · Max. Prüfleistung: 100 VA (AC), 25 W (DC · Rampenfunktion: 0,1 s fix · Timer für Testzeit: Aus/1 - 180 s · Anzeige (Details): LCD-Punktmatrix, 240 x 48 Pixel · Stoßspannung: 0.1 - 5 kV/AC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung · Schlüssel für Sperrfunktion · Remote-Stecker · Sicherheits-Messleitung GHT-114.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 385 x 330 x 148 mm
Produktabmessung, Höhe:
148 mm
Produktabmessung, Länge:
385 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Marke:
GW Instek
Schnittstellen:
1x USB | 1x RS 232
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Messfunktion:
Isolationswiderstand
Isolationswiderstand (max.):
2000 MΩ
Messbereich Spannung (max.):
1000 V
Messbereich Spannung (min.):
50 V
Spannungs-Versorgung (Details):
100/120/220/230 V/AC
Prüfspannung:
100 V | 250 V | 500 V | 1000 V
Gewicht:
9 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Spannungsprüfer, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, vde messgerät, GW Instek, 01PT960100GS, GPT-9601, hochspannungstest, stoßspannung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 774,92*
€ 858,40*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 831,57*
€ 916,20*
Frei Haus
ab € 805,67*
€ 916,20*
Frei Haus
ab € 895,93*
€ 972,49*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.007,20*
€ 1.082,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,94*
€ 1.288,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,15*
€ 1.259,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,20*
€ 1.233,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,61*
€ 1.202,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,20*
€ 1.198,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Good Will Instrument
GHT-114
ab € 22,76*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9602
ab € 932,03*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9603
ab € 1.154,55*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9802
ab € 1.191,07*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9803
ab € 1.415,18*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9903A
ab € 3.191,10*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9904
ab € 4.366,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.