Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Will Instrument GHT-114 Prüfsonde Test probe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Good Will Instrument GHT-114 Prüfsonde Test probe
Good Will Instrument GHT-114 Prüfsonde Test probe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76654812
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GHT-114
EAN/GTIN:
     4719692506276
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfklemme
Prüfmittelset
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
330 mm
Breite
200 mm
Gewicht
12 g
Merkmale
Produkttyp
Test probe
Produktfarbe
Mehrfarbig
Schnittstelle
Bananenstecker
Hitzebeständig
Ja
Kältebeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.