Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW INSTEK GPT-9601 AC-SPANNUNGSPRÜFER, 1KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748492
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GPT-9601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator
Sicherheitstester
Produktpalette: GPT-9600 Series
  • Funktionen des Prüfgeräts: AC-Stoßspannung
  • AC-Stoßspannung: 0.1kV bis 5kV
  • DC-Stoßspannung: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Spannungsprüfer, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, vde messgerät, der, elektrischen, Elektroinstallationen, Geräte, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfen, Prüfgeräte, Sicherheit, zum, GW INSTEK, GPT-9601, 2748492, 274-8492
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 774,92*
    € 858,40*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 831,57*
    € 916,20*
    Frei Haus
    ab € 805,67*
    € 916,20*
    Frei Haus
    ab € 895,93*
    € 972,49*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 1.007,20*
    € 1.082,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 916,20*
    € 1.090,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 886,54*
    € 1.054,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 860,67*
    € 1.024,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 847,42*
    € 1.008,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 831,57*
    € 989,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Good Will Instrument
    GHT-114
    ab € 22,76*
    Zubehör
    Good Will Instrument
    GPT-9602
    ab € 965,13*
    Zubehör
    Good Will Instrument
    GPT-9603
    ab € 1.154,55*
    Zubehör
    Good Will Instrument
    GPT-9802
    ab € 1.191,07*
    Zubehör
    Good Will Instrument
    GPT-9803
    ab € 1.415,18*
    Zubehör
    Good Will Instrument
    GPT-9903A
    ab € 3.184,68*
    Zubehör
    Good Will Instrument
    GPT-9904
    ab € 4.366,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.