Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Will Instrument GPT-9803 Elektrisches Sicherheitsprüfgerät AC-/DC-Spannungsfestigkeit, Ground bond, Insulation resistance Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Good Will Instrument GPT-9803 Elektrisches Sicherheitsprüfgerät AC-/DC-Spannungsfestigkeit, Ground bond, Insulation resistance Grau
Good Will Instrument GPT-9803 Elektrisches Sicherheitsprüfgerät AC-/DC-Spannungsfestigkeit, Ground bond, Insulation resistance Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75814747
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GPT-9803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator
Sicherheitstester
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
452 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
19000 g
Merkmale
Messfunktionen
AC-/DC-Spannungsfestigkeit, Ground bond, Insulation resistance
Gehäusefarbe
Grau
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
LC-Display/-Beleuchtung
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Auto Zero
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232C-Ports
1
USB Anschluss
Ja
Signal-E/A-Anschluss
Ja
GPIB-Steckplätze
Ja
Erdung
Ja
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.421,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.522,42*
€ 1.811,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.508,34*
€ 1.794,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.492,87*
€ 1.776,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.451,65*
€ 1.727,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.421,97*
€ 1.692,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Good Will Instrument
GHT-114
ab € 22,59*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9601
ab € 778,52*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9602
ab € 928,51*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9603
ab € 1.153,81*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9802
ab € 1.185,09*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9903A
ab € 3.190,56*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9904
ab € 4.366,92*
Zubehör
Good Will Instrument
GRA-417
ab € 151,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.