Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1312517-BP Herst.-Nr.: 3061334 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Phoenix Contact 3061334 Feinsicherung 10 A 1000 V 1 St.
FUSE 10,3X38 10A PV - Sicherung
FUSE 10,3X38 10A PV
Sicherung, 10,3 mm x 38 mm, bis 1000 V DC, gPV Charakteristik
Technische Daten: Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 10 A · Weitere technische Daten: Keramikrohr
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 10 A | Marke: | Phoenix Contact | Nennstrom: | 10 A | Nennspannung: | 1000 V | Produkt-Art: | Feinsicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,977* | € 3,73* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,16275* | € 4,18275* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,17* | € 4,19* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,2893* | € 4,3493* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,76* | € 9,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|