Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1310123-BP Herst.-Nr.: 74320106 EAN/GTIN: 4044775039298 |
| |
|
| | |
| LAPP 74320106 Kaltgeräte Anschlusskabel Schwarz 3.50 m
Kaltgerätekabel 3,5 m schwarz
ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Netzanschlussleitung, Anschluss- und Steuerleitung PVC, 1.Ende rechtwinkliger Schutzkontaktstecker/2.Ende rechtwinkliger Kaltgerätedose C13.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Winkelstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kaltgeräte-Buchse C13 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Kaltgeräte · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 3.50 m · Steckerausführung: beidseitig gewinkelt
Hinweis: Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H05VV-F. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 3.50 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schutzkontakt-Winkelstecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Kaltgeräte-Buchse C13 | Marke: | LAPP | Kabel-Anwendung: | Kaltgeräte | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | beidseitig gewinkelt | Produkt-Art: | Kaltgeräte Anschlusskabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 4,54* | € 5,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,96* | € 6,83* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,73* | € 7,18* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,30* | € 7,79* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,31* | € 12,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|