Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 74320106 Stromkabel Schwarz 3,5 m Netzstecker Typ C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 74320106 Stromkabel Schwarz 3,5 m Netzstecker Typ C
Lapp ÖLFLEX 74320106 Stromkabel Schwarz 3,5 m Netzstecker Typ C
Lapp ÖLFLEX 74320106 Stromkabel Schwarz 3,5 m Netzstecker Typ C
Artikel-Nr.:
     CIDE8-83906634
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     74320106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H05VV-F
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
PVC-Netzanschlussleitung für elektrische Geräte
ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Netzanschlussleitung, Anschluss- und Steuerleitung PVC, 1-2,5mm², 1.Ende rechtwinkliger Schukostecker/2.Ende Kaltgerätedose o. abgemantelt
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
3.5 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ C
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1.5 mm²
Zertifizierung
EN 50565-2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9.4 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.