Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1307742-BP Herst.-Nr.: Kat.Nr. 30.3301.02 EAN/GTIN: 4009816027191 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann Kat.Nr. 30.3301.02 "Weather Hub" Temperatursender mit wasserdichtem Kabel Funk-Thermometer
Temp-Sender 30.3301.02
Für WeatherHub Wasserdichtes Kabel
Zusatzsensor für SmartHome-System MIT Temperatur-Kabelsensor zum Betrieb mit dem Gateway, Temperaturdaten rund ums Haus überall und jederzeit überwachen, ideal für Kühlschrank, Gefriertruhe, Aquarium, Pool und Teich, Abruf der Daten über Smartphone, auch von mehreren Nutzern, kostenlose App, Alarmgrenzen einstellbar, Push-Nachrichten bei Alarm Event, sehr einfache Installation, Kabellänge ca. 1 m
Technische Daten: Gewicht (Station): 31 g · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m
Lieferumfang: Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 87 mm x 33 mm | Produktabmessung, Länge: | 87 mm | Produktabmessung, Breite: | 33 mm | Marke: | TFA Dostmann | Reichweite max. (im Freifeld): | 100 m | Temperaturbereich (Details): | -29|ツ|9 <bis/> +59|ツ|9 °C | Gewicht (Station): | 31 g | Produkt-Art: | Funk-Thermometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funk Thermometer, Funkthermometer, Kabelfühler, Gefrierschrank-Thermometer, Gefrierschrankthermometer, Kühlschrank-Thermometer, Kühlschrankthermometer, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Wettersensor, funk thermometer tfa dostmann, funk thermometer, 4009816027191, TFA Dostmann, Kat.Nr. 30.3301.02, Kat.Nr. 30.3301.02 "Weather Hub" Temperatursender mit wasserdichtem Kabel, Weatherhub |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,59* | € 18,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,99* | € 18,52* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,16* | € 25,95* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,83* | € 32,53* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 27,88* | € 37,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,16* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|