Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts FPMA-D025SILVER 1fach Monitor-Tischhalterung 25,4 cm (10") - 76,2 cm (30") Höhenverstellbar, Neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1300743-BP
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FPMA-D025SILVER
EAN/GTIN:
     8717371442361
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Neomounts FPMA-D025SILVER 1fach Monitor-Tischhalterung 25,4 cm (10") - 76,2 cm (30") Höhenverstellbar,Neigbar,Rotierbar Silber

Neomounts Monitor-Tischhalterung

Halter-Ausführung: Höhenverstellbar,Neigbar,Rotierbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 100 x 100 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 25,4 cm (10") - 76,2 cm (30")
Tragkraft (max.) 12 kg

Die Neomounts Tischhalterung, Modell FPMA-D025SILVER, ist eine neig- und drehbare Tischhalterung für Flachbildschirme und Flachbildfernseher bis 30" (76 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Tischklemme oder Tischplattenbohrung. Neomountss einzigartige neig- (180°) und drehbare (360°) Technologie ermöglicht die Anpassung an jeden Betrachtungswinkel, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist einfach höhenverstellbar von 31 bis 47 Zentimetern. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel über die Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Neomounts FPMA-D025SILVER verfügt über zwei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 30" (76 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 12 kg. Die Schreibtischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 oder 100x100mm. Verschiedene Lochmuster können unter Verwendung von Neomounts Vesa-Adapterplatten abgedeckt werden. Durch die Verwendung einer ergonomischen, flachen Halterung können Nacken- und Rückbeschwerden vermieden werden Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Das benötigte Befestigungsmaterial ist in der Lieferung enthalten.

Ausstattung:
Höhenverstellbar
Platzsparende Platzierung auf Schreibtisch
Ergonomisch
Einfache Installation

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 1 Display(s) · Boden-/Deckenabstand (max.): 47 cm · Boden-/Deckenabstand (min.): 31 cm · Gasdruck-Technik: Nein · Geeignet für Apple: Nein · Gewicht: 3.1 kg · Halter-Ausführung: Höhenverstellbar,Neigbar,Rotierbar · Herstellerfarbe: Silber · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Neigbereich (oben): +90 ° · Neigbereich (unten): -90 ° · Passend für Display-Größe: 25,4 cm (10"),25,7 cm (10,1"),26,7 cm (10,5"),27,9 cm (11"),29,5 cm (11,6"),30,5 cm (12"),30,7 cm (12,1"),31,0 cm (12,2"),31,8 cm (12,5"),32,8 cm (12,9"),33,0 cm (13"),33,8 cm (13,3"),35,6 cm (14"),38,1 cm (15"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16"),43,2 cm (17"),45,7 cm (18"),48,3 cm (19"),50,8 cm (20"),54,6 cm (21,5"),55,9 cm (22"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),61,0 cm (24"),63,5 cm (25"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27"),71,1 cm (28"),73,7 cm (29"),76,2 cm (30") · Produktabmessung, Breite: 20 cm · Produktabmessung, Höhe: 40 cm · Produktabmessung, Tiefe: 18 cm · Rotation: 360 ° · Schwenkbereich (links): 0 ° · Schwenkbereich (rechts): 0 ° · Tragkraft (max.): 12 kg · VESA-Norm: 100 x 100 mm,75 x 75 mm

Lieferumfang:
Halterung,Montagematerial,Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 20 x 40 x 18 cm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
18 cm
Produktabmessung, Höhe:
40 cm
Produktabmessung, Breite:
20 cm
Geeignet für Apple:
Nein
Passend für Display-Größe:
25|ツ|4 cm (10") | 25|ツ|7 cm (10|ツ|1") | 26|ツ|7 cm (10|ツ|5") | 27|ツ|9 cm (11") | 29|ツ|5 cm (11|ツ|6") | 30|ツ|5 cm (12") | 30|ツ|7 cm (12|ツ|1") | 31|ツ|0 cm (12|ツ|2")
Passend für Display-Größe (Bereich):
25|ツ|4 cm (10") - 76|ツ|2 cm (30")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
Neomounts
Halter-Ausführung:
Höhenverstellbar | Neigbar | Rotierbar
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau
Boden-/Deckenabstand (max.):
47 cm
Boden-/Deckenabstand (min.):
31 cm
Neigbereich (unten):
-90 °
Neigbereich (oben):
+90 °
Rotation:
360 °
Schwenkbereich (links):
0 °
Schwenkbereich (rechts):
0 °
Anzahl montierbarer Displays:
1 Display(s)
Tragkraft (max.):
12 kg
VESA-Norm:
100 x 100 mm | 75 x 75 mm
Gewicht:
3.1 kg
Produkt-Art:
Monitor-Tischhalterung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 50,91*
€ 68,19*
€ 4,00*
ab € 50,73*
€ 69,51*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,23*
€ 69,53*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 57,75*
€ 76,75*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,60*
€ 78,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,30*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,39*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CB100BLACK
ab € 37,06*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,89*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,96*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,86*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,13*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DWHITE2
ab € 141,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.