Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1299975-BP Herst.-Nr.: 30.1048 EAN/GTIN: 4009816022967 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 30.1048 Einstichthermometer Messbereich Temperatur -50 bis +300 °C HACCP-konform
Einstichthermometer
Messbereich -50 bis +300 °C Spritzwassergeschützt IP55
Einstichthermometer für einfache Temperaturmessungen in Flüssigkeiten, pulvrigen und plastischen Stoffen.
Ausstattung: Abschaltautomatik.
Technische Daten: Einstichthermometer-Besonderheiten: HACCP-konform · Fühler-Länge: 140 mm · Gewicht: 24 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Messbereich Temperatur (max.): +300 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 245 mm · Produktabmessung, Länge: 17 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 1x LR44 Knopfzelle
Lieferumfang: Schutzkappe · Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 17 x 25 x 245 mm | Produktabmessung, Höhe: | 245 mm | Produktabmessung, Länge: | 17 mm | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Messbereich Temperatur: | -50 bis +300 °C | Marke: | TFA Dostmann | Einstichthermometer-Besonderheiten: | HACCP-konform | Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: | 1 °C | Messbereich Temperatur (max.): | +300 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -50 °C | Fühler-Länge: | 140 mm | Spannungs-Versorgung (Details): | 1x LR44 Knopfzelle | Gewicht: | 24 g | Produkt-Art: | Einstichthermometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,13* | € 17,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,05* | € 17,49* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,03* | € 18,05* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,84* | € 34,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,05* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|